Vero Technologies
Vero Technologiesの 電子部品(オンボード)
Vero Technologiesの 機構部品(電子部品)
Vero Technologiesの 機構部品(電子部品)その他関連用品
Vero Technologies ブレットボード
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
PCB材質:エポキシガラス●辺数:2●寸法:100 x 160 x 1.6mm●穴径:1.02mm●ホールレイアウト:53 x 5●FR材質グレード:FR2●長さ:100mm●幅:160mm●開発ボード
注文コード
48801358
品番
10-1042
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
PCB材質:エポキシガラス●辺数:2●寸法:100 x 160 x 1.6mm●穴径:1.02mm●ホールレイアウト:53 x 5●FR材質グレード:FR2●長さ:100mm●幅:160mm●開発ボード
RoHS指令(10物質対応)
対応