Vero Technologies ブレットボード

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様PCB材質:合成樹脂ボンド紙●辺数:1●寸法:100 x 160 x 1.6mm●穴径:1.02mm●ホールレイアウト:53 x 5●FR材質グレード:FR2●長さ:100mm●幅:160mm●高密度DIPボード、片面. ワイヤラッピングやハードワイヤ、Veroワイヤ相互接続技術を使用した高密度回路に最適です。. プロトタイピングDIPボード、高密度 3U Eurocardフォーマット基板(材質: UL94-V0適合銅クラッドSRBP) 2つのオプション: Vcc及び0 V(1個)の電源レール DIN41494カードフレーム互換 DIN41612コネクタパターン、最大64/96 通り Microbusバックプレーン互換 注文コード48801367 品番10-0581
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は仕様3種類から選べます 他の種類を見る
仕様PCB材質:合成樹脂ボンド紙●辺数:1●寸法:100 x 160 x 1.6mm●穴径:1.02mm●ホールレイアウト:53 x 5●FR材質グレード:FR2●長さ:100mm●幅:160mm●高密度DIPボード、片面. ワイヤラッピングやハードワイヤ、Veroワイヤ相互接続技術を使用した高密度回路に最適です。. プロトタイピングDIPボード、高密度 3U Eurocardフォーマット基板(材質: UL94-V0適合銅クラッドSRBP) 2つのオプション: Vcc及び0 V(1個)の電源レール DIN41494カードフレーム互換 DIN41612コネクタパターン、最大64/96 通り Microbusバックプレーン互換 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする