Vero Technologies
Vero Technologiesの 電子部品(オンボード)
Vero Technologiesの 機構部品(電子部品)
Vero Technologiesの 機構部品(電子部品)その他関連用品
Vero Technologies ブレットボード
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
PCB材質:エポキシ樹脂ガラス積層●辺数:1●寸法:100 x 160 x 1.6mm●穴径:1.02mm●接続:DIN 41612●FR材質グレード:FR4●長さ:100mm●幅:160mm●片面マイクロボード. 片面マイクロボードの配線パターンは、カードのコンポーネント側にアース面と0ボルトレールがないことを除き、両面タイプと同一です。 したがって、クロックスピードが遅く重要性の低い用途向けです。
注文コード
48801376
品番
10-27563
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
PCB材質:エポキシ樹脂ガラス積層●辺数:1●寸法:100 x 160 x 1.6mm●穴径:1.02mm●接続:DIN 41612●FR材質グレード:FR4●長さ:100mm●幅:160mm●片面マイクロボード. 片面マイクロボードの配線パターンは、カードのコンポーネント側にアース面と0ボルトレールがないことを除き、両面タイプと同一です。 したがって、クロックスピードが遅く重要性の低い用途向けです。
RoHS指令(10物質対応)
対応