Vero Technologies ブレットボード

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様タイプ:プロトタイピングボード●長さ:202mm●幅:95.5mm●高さ:1.6mm●寸法:202 x 95.5 x 1.6mm●高さ95.5mm、片面エッジプラグ. 特殊な銅トラックとパッドが0.1インチ(2.54mm)ピッチで並んだボードで、穴径は1.0mm (0.040インチ)です。 DILと個別コンポーネントを同じボード上に付ける場合に特に適しています。 ボードの一方の端は、金めっき仕上げのエッジプラグになっています。 対応コネクタは、32極コネクタ466-551です。 直径。SRBP、サイズ: 95.5 x 202 x 1.6 mm。 30個のICを取り付け可能。サイズ: 95.5 x 102 x 1.6 mm。 12個のICを取り付け可能 注文コード48801385 品番01-3940
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698
この商品は仕様4種類から選べます 他の種類を見る
仕様タイプ:プロトタイピングボード●長さ:202mm●幅:95.5mm●高さ:1.6mm●寸法:202 x 95.5 x 1.6mm●高さ95.5mm、片面エッジプラグ. 特殊な銅トラックとパッドが0.1インチ(2.54mm)ピッチで並んだボードで、穴径は1.0mm (0.040インチ)です。 DILと個別コンポーネントを同じボード上に付ける場合に特に適しています。 ボードの一方の端は、金めっき仕上げのエッジプラグになっています。 対応コネクタは、32極コネクタ466-551です。 直径。SRBP、サイズ: 95.5 x 202 x 1.6 mm。 30個のICを取り付け可能。サイズ: 95.5 x 102 x 1.6 mm。 12個のICを取り付け可能 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする