Vero Technologies ブレットボード

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様タイプ:プロトタイピングボード●長さ:203mm●幅:114mm●高さ:1.6mm●寸法:203 x 114 x 1.6mm●114 mm高、片面エッジプラグ. 0.1インチ(2.54 mm)ピッチのd.i.l.パッケージ上に銅トラックとパッドを配しました。 ボード穴径は1.0 mm (0.040インチ)です。 コンポーネント側には、供給レールなどに使用するための追加の銅トラックがあります。ラック用カードハンドル又はカードフロントを容易に取り付けられるように、ドリル位置が記されています。 エッジプラグは金めっき仕上げです。サイズ: 114 x 203 x 1.6 mm。 20個のICを取り付け可能です。 注文コード48801403 品番01-3943
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は仕様4種類から選べます 他の種類を見る
仕様タイプ:プロトタイピングボード●長さ:203mm●幅:114mm●高さ:1.6mm●寸法:203 x 114 x 1.6mm●114 mm高、片面エッジプラグ. 0.1インチ(2.54 mm)ピッチのd.i.l.パッケージ上に銅トラックとパッドを配しました。 ボード穴径は1.0 mm (0.040インチ)です。 コンポーネント側には、供給レールなどに使用するための追加の銅トラックがあります。ラック用カードハンドル又はカードフロントを容易に取り付けられるように、ドリル位置が記されています。 エッジプラグは金めっき仕上げです。サイズ: 114 x 203 x 1.6 mm。 20個のICを取り付け可能です。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする