Vero Technologies
Vero Technologiesの 電子部品(オンボード)
Vero Technologiesの 機構部品(電子部品)
Vero Technologiesの 機構部品(電子部品)その他関連用品
Vero Technologies ブレットボード
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
タイプ:プロトタイピングボード●長さ:100mm●幅:200mm●高さ:1.6mm●寸法:100 x 200 x 1.6mm●開発ボード
注文コード
48801419
品番
11-2496
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
タイプ:プロトタイピングボード●長さ:100mm●幅:200mm●高さ:1.6mm●寸法:100 x 200 x 1.6mm●開発ボード
RoHS指令(10物質対応)
対応