Vero Technologies ユーロカード 拡張ボード

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様タイプ:エクステンダボード●接続:DIN 41612●コンタクト数:64●PCB材質:エポキシ樹脂ガラス積層●辺数:2●寸法:300 x 233 x 40mm●FR材質グレード:FR4●長さ:300mm●厚さ:40mm●幅:233mm●テストプローブ(一般的に電圧レベル測定用)を取り付けるために各コネクタトラックのパッドにはんだ付けされるサポート / イジェクト機構及び端子アセンブリ. 64極標準エクステンダボード. ユーロカードのテスト用両面エクステンダボードです。 エクステンダボードは、テスト中のボードをサポートする独自のサポート / イジェクト機構が正面に付いているサブトラックコネクタに直接接続。. DIN41612タイプBコネクタ はんだブリッジ及びフィンガーの汚れを防止する耐はんだコーティング 注文コード48801428 品番09-0106
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980
この商品は仕様3種類から選べます 他の種類を見る
仕様タイプ:エクステンダボード●接続:DIN 41612●コンタクト数:64●PCB材質:エポキシ樹脂ガラス積層●辺数:2●寸法:300 x 233 x 40mm●FR材質グレード:FR4●長さ:300mm●厚さ:40mm●幅:233mm●テストプローブ(一般的に電圧レベル測定用)を取り付けるために各コネクタトラックのパッドにはんだ付けされるサポート / イジェクト機構及び端子アセンブリ. 64極標準エクステンダボード. ユーロカードのテスト用両面エクステンダボードです。 エクステンダボードは、テスト中のボードをサポートする独自のサポート / イジェクト機構が正面に付いているサブトラックコネクタに直接接続。. DIN41612タイプBコネクタ はんだブリッジ及びフィンガーの汚れを防止する耐はんだコーティング RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする