Vero Technologies ユーロカード 拡張ボード

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様タイプ:エクステンダボード●コンタクト数:96●PCB材質:エポキシ樹脂ガラス積層●銅箔厚さ:35μm●FR材質グレード:FR4●厚さ:1.6mm●幅:160 mm, 220 mm●Extensions with metal holes. This range of PTH extension boards is available in two combinations: standard and super. The standard 64 // 64 range is assembled with a DIN connector (front and back), and is supplied with ejector levers. The super version has a 96 // 96 connector and is supplied with all standard extension pieces plus gold-plated wrapping terminals, a connection pad and a DIN logic analyser reverse connector. Height can be extended in multiples of 3U, thanks to the addition of an intermediate plate. Compatible with systems 160 and 220 mm deep. Voltage and current can be measured by a complete super version assembly or by simple division of the tracks and fitting of pins to allow the addition of connecting jumper switches. 注文コード48801446 品番188-39011D
在庫数量:残り2点
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別) アウトレット
¥62,98044,980
この商品は仕様3種類から選べます 他の種類を見る
仕様タイプ:エクステンダボード●コンタクト数:96●PCB材質:エポキシ樹脂ガラス積層●銅箔厚さ:35μm●FR材質グレード:FR4●厚さ:1.6mm●幅:160 mm, 220 mm●Extensions with metal holes. This range of PTH extension boards is available in two combinations: standard and super. The standard 64 // 64 range is assembled with a DIN connector (front and back), and is supplied with ejector levers. The super version has a 96 // 96 connector and is supplied with all standard extension pieces plus gold-plated wrapping terminals, a connection pad and a DIN logic analyser reverse connector. Height can be extended in multiples of 3U, thanks to the addition of an intermediate plate. Compatible with systems 160 and 220 mm deep. Voltage and current can be measured by a complete super version assembly or by simple division of the tracks and fitting of pins to allow the addition of connecting jumper switches. RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする