Vero Technologies ユニバーサル基板

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様辺数:1●ホールピッチ:2.54 x 2.54mm●寸法:160 x 100 x 1.6mm●長さ:160mm●幅:100mm●厚さ:1.6mm●PCB材質:CEM 30●穴径:1.02mm●FR材質グレード:FR4●ホールレイアウト:54 x 34●接続:DIN 41612●四角形パッド基板. ワイヤラッピング用途に推奨 エポキシガラス - CEM 30 厚さ1.6 mm、銅クラッド 片面 穴ピッチ: 2.54 mm (0.1インチ) 穴径: 1.0 mm 注文コード48801455 品番03-0026
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
この商品は仕様7種類から選べます 他の種類を見る
仕様辺数:1●ホールピッチ:2.54 x 2.54mm●寸法:160 x 100 x 1.6mm●長さ:160mm●幅:100mm●厚さ:1.6mm●PCB材質:CEM 30●穴径:1.02mm●FR材質グレード:FR4●ホールレイアウト:54 x 34●接続:DIN 41612●四角形パッド基板. ワイヤラッピング用途に推奨 エポキシガラス - CEM 30 厚さ1.6 mm、銅クラッド 片面 穴ピッチ: 2.54 mm (0.1インチ) 穴径: 1.0 mm RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする