06-0147 Vero Technologies ユニバーサル基板 Vero Technologies 48801498

Vero Technologies ユニバーサル基板

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様辺数:2●ホールピッチ:2.54 x 2.54mm●寸法:165.1 x 114.3 x 1.6mm●長さ:165.1mm●幅:114.3mm●厚さ:1.6mm●PCB材質:エポキシ樹脂ガラス積層●穴径:1.02mm●FR材質グレード:FR4●銅箔厚さ:35μm●VeroboardRボードとプラグインDIP. このボード製品は、標準のVeroboardと同様に使いやすいだけでなく、ダイレクトコネクタを搭載しているのでセキュアなインターフェイスが実現します。 注文コード48801498 品番06-0147
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様7種類から選べます 他の種類を見る
仕様辺数:2●ホールピッチ:2.54 x 2.54mm●寸法:165.1 x 114.3 x 1.6mm●長さ:165.1mm●幅:114.3mm●厚さ:1.6mm●PCB材質:エポキシ樹脂ガラス積層●穴径:1.02mm●FR材質グレード:FR4●銅箔厚さ:35μm●VeroboardRボードとプラグインDIP. このボード製品は、標準のVeroboardと同様に使いやすいだけでなく、ダイレクトコネクタを搭載しているのでセキュアなインターフェイスが実現します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする