Vero Technologies ユニバーサル基板

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ホールピッチ:2.54 x 2.54mm●寸法:455 x 179 x 1.6mm●長さ:455mm●幅:179mm●厚さ:1.6mm●PCB材質:エポキシ樹脂ガラス積層●穴径:1.02mm●FR材質グレード:FR4●接続:DIN 41612●Square pad cards. Single-sided boards for wiring by wrapping, with optimum flexibility and maximum density. The DIP sockets are held in place by soldering the outer pins to the corresponding square pads. Reference grid on both sides of the board, facilitating wiring and component mounting. Stock number < 159-6394') 159-6394/ is a die set of 60 x 179 holes with a pitch of 2.54 mm, designed for prototyping of any dimensions. 注文コード48801507 品番08-40055
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898
この商品は仕様7種類から選べます 他の種類を見る
仕様ホールピッチ:2.54 x 2.54mm●寸法:455 x 179 x 1.6mm●長さ:455mm●幅:179mm●厚さ:1.6mm●PCB材質:エポキシ樹脂ガラス積層●穴径:1.02mm●FR材質グレード:FR4●接続:DIN 41612●Square pad cards. Single-sided boards for wiring by wrapping, with optimum flexibility and maximum density. The DIP sockets are held in place by soldering the outer pins to the corresponding square pads. Reference grid on both sides of the board, facilitating wiring and component mounting. Stock number < 159-6394') 159-6394/ is a die set of 60 x 179 holes with a pitch of 2.54 mm, designed for prototyping of any dimensions. RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする