Vero Technologies
Vero Technologiesの 電子部品(オンボード)
Vero Technologiesの 機構部品(電子部品)
Vero Technologiesの 機構部品(電子部品)その他関連用品
Vero Technologies 銅箔基板/レジスト基板
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48801525
品番
01-3948
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
仕様
PCB材質:合成樹脂ボンド紙●辺数:1●寸法:203 x 95 x 1.6mm●FR材質グレード:FR2●長さ:203mm●厚さ:1.6mm●幅:95mm●UL、CSA(K130以上). ボードは非フォトレジスト. 銅張SRBP基板. 305 g/m 2 (1 oz/ft 2 )銅張板 片面 基板サイズ203 x 95 x 1.6 mm エッチング液には塩化鉄水溶液が最適
RoHS指令(10物質対応)
対応