VESA, Roline

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48801534 品番17.03.1100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
仕様取付面:Wall●エクステンションアーム:あり●最大負荷:6kg●高さ:115mm●幅:115mm●VESA構成:100 x 100 mm, 75 x 75 mm●LCD Monitor Arms. Meets today's requirements for LCD screens offering flexibility and ergonomic positioning It offers the possibility to adjust the monitor on 4 turning points (RS ; 542-6378 542-6378 ) To be installed on the wall VESA 75 standard fixing allows universal monitor mounting Adjustments: Mechanical Accommodates standard VESA compliant monitors (100x100mm)to mounting systems with VESA 75 (75x75mm) (See RS ; 380-397 380-397 )

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする