内容量1個仕様取付面:Wall●最大負荷:25kg●高さ:100mm●幅:100mm●深さ:15mm●VESA構成:100 x 100 mm, 75 x 75 mm●RS Pro LCD / テレビ壁面取り付けキット. RS Pro黒色薄型LCD / テレビ壁面取り付けキットは、場所をとらずにモニタやテレビを壁面にしっかり取り付けるための優れた製品です。. 特長と利点. 省スペースでしっかりとしたLCD /テレビの壁掛け設置 取り付けが簡単なツーピーススライド式ブラケット設計 - 片方を壁に固定し、もう一方をVESAでモニタに取り付け 壁からわずか15 mmのスリムデザイン モニタは壁面マウントの上側から取り付け VESA 75 (75 x 75 mm )又はVESA 100 (100 x 100 mm)に適合 耐荷重: 25 kg注文コード48801543品番141-8304