RS PRO
RS PROの 産業用PC用品
RS PROの 産業用PC本体
VESA, RS PRO
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
取付面:Wall●エクステンションアーム:あり●最大負荷:25kg●高さ:224mm●幅:224mm●深さ:445mm●RS Pro LCDモニタアーム. RS ProブラックLCDモニタアームを取り付けると、モニタ又はテレビの位置を視聴に最適になるように調整できます。. 特長と利点. 着席時の姿勢を改善. 優れた柔軟性. 調節が簡単. 机上スペースを解放
注文コード
48801559
品番
141-8306
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
16
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
取付面:Wall●エクステンションアーム:あり●最大負荷:25kg●高さ:224mm●幅:224mm●深さ:445mm●RS Pro LCDモニタアーム. RS ProブラックLCDモニタアームを取り付けると、モニタ又はテレビの位置を視聴に最適になるように調整できます。. 特長と利点. 着席時の姿勢を改善. 優れた柔軟性. 調節が簡単. 机上スペースを解放
RoHS指令(10物質対応)
対応