141-8307 VESA, RS PRO RS PRO 48801568

VESA, RS PRO

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個仕様取付面:Wall●エクステンションアーム:あり●最大負荷:8kg●高さ:100mm●幅:75mm●深さ:125mm●VESA構成:100 x 100 mm, 75 x 75 mm●RS Pro LCDモニタ壁面取り付けキット. RS Pro調節式壁面取り付けキットは、PCモニタを壁面に安全に取り付けることができます。. この取り付けキットでモニタを壁面に取り付けると、机上や作業台の省スペース化が図れます。. ; 141-8307 141-8307 : 2ジョイント. ; 141-8308 141-8308 : 3ジョイント. ; 141-8309 141-8309 : 5ジョイント. 特長と利点. スライド式ブラケット設計で取り付けが簡単. モニタを簡単に回転、旋回、傾斜可能. 省スペース注文コード48801568品番141-8307
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様取付面:Wall●エクステンションアーム:あり●最大負荷:8kg●高さ:100mm●幅:75mm●深さ:125mm●VESA構成:100 x 100 mm, 75 x 75 mm●RS Pro LCDモニタ壁面取り付けキット. RS Pro調節式壁面取り付けキットは、PCモニタを壁面に安全に取り付けることができます。. この取り付けキットでモニタを壁面に取り付けると、机上や作業台の省スペース化が図れます。. ; 141-8307 141-8307 : 2ジョイント. ; 141-8308 141-8308 : 3ジョイント. ; 141-8309 141-8309 : 5ジョイント. 特長と利点. スライド式ブラケット設計で取り付けが簡単. モニタを簡単に回転、旋回、傾斜可能. 省スペースRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする