VESA, RS PRO

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様取付面:Wall●エクステンションアーム:あり●最大負荷:15kg●高さ:126mm●幅:126mm●深さ:418mm●VESA構成:100 x 100 mm, 75 x 75 mm●RS Pro LCDモニタ壁面取り付けキット. RS Pro調節式壁面取り付けキットは、PCモニタを壁面に安全に取り付けることができます。. この取り付けキットでモニタを壁面に取り付けると、机上や作業台の省スペース化が図れます。. ; 141-8307 141-8307 : 2ジョイント. ; 141-8308 141-8308 : 3ジョイント. ; 141-8309 141-8309 : 5ジョイント. 特長と利点. スライド式ブラケット設計で取り付けが簡単. モニタを簡単に回転、旋回、傾斜可能. 省スペース 注文コード48801586 品番141-8309
在庫数量:残り3点
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別) アウトレット
¥12,9809,998
この商品は仕様16種類から選べます 他の種類を見る
仕様取付面:Wall●エクステンションアーム:あり●最大負荷:15kg●高さ:126mm●幅:126mm●深さ:418mm●VESA構成:100 x 100 mm, 75 x 75 mm●RS Pro LCDモニタ壁面取り付けキット. RS Pro調節式壁面取り付けキットは、PCモニタを壁面に安全に取り付けることができます。. この取り付けキットでモニタを壁面に取り付けると、机上や作業台の省スペース化が図れます。. ; 141-8307 141-8307 : 2ジョイント. ; 141-8308 141-8308 : 3ジョイント. ; 141-8309 141-8309 : 5ジョイント. 特長と利点. スライド式ブラケット設計で取り付けが簡単. モニタを簡単に回転、旋回、傾斜可能. 省スペース RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする