VESA, RS PRO

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様取付面:Desktop●エクステンションアーム:あり●最大負荷:9kg●高さ:115mm●幅:115mm●深さ:860mm●VESA構成:100 x 100 mm, 75 x 75 mm●RS ProデュアルLCDモニタアーム. RS ProデュアルLCDモニタアームは、2台のモニタを使用する場合に最適なソリューションです。. 机に取り付けるために2本のアルミ製アームとCクランプを備えているので、個別にモニタの位置を簡単に調整できます。. 特長と利点. 机に着席中に姿勢を改善. 優れた柔軟性. 机上のスペースを確保. 個別にアームを調整可能. 机に取り付けるためのCクランプ. Vesaに適合 注文コード48801595 品番141-8310
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品は仕様16種類から選べます 他の種類を見る
仕様取付面:Desktop●エクステンションアーム:あり●最大負荷:9kg●高さ:115mm●幅:115mm●深さ:860mm●VESA構成:100 x 100 mm, 75 x 75 mm●RS ProデュアルLCDモニタアーム. RS ProデュアルLCDモニタアームは、2台のモニタを使用する場合に最適なソリューションです。. 机に取り付けるために2本のアルミ製アームとCクランプを備えているので、個別にモニタの位置を簡単に調整できます。. 特長と利点. 机に着席中に姿勢を改善. 優れた柔軟性. 机上のスペースを確保. 個別にアームを調整可能. 机に取り付けるためのCクランプ. Vesaに適合 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする