内容量1個仕様取付面:Wall●エクステンションアーム:あり●最大画面サイズ:70インチ●高さ:204mm●幅:480mm●深さ:574mm●重量:7kg●RS Proソリッド咬合壁面マウント. RS Proソリッド咬合壁面マウントは、TVモニタ用の安定した、柔軟に調整可能な壁面マウントです。. TVブラケットには幅の広いプレートが付いています。また、取り付け後のレベル調整により、TVを時計回りと反時計回りに最大で3 °まで回転させ、完璧なレベルを確保できます。. 特長と利点. 壁面から引き出すことで、TVを左右に60 °回転可能. 幅広い壁面プレート. 取り付け後のレベル調整で、完璧なレベルを確保. Vesaに適合注文コード48801604品番141-8311