VESA, RS PRO

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様取付面:Wall●エクステンションアーム:あり●最大画面サイズ:90インチ●高さ:630mm●幅:885mm●RS Proソリッド咬合壁面マウント. RS Proソリッド咬合壁面マウントは、TVモニタ用の安定した、柔軟に調整可能な壁面マウントです。. TVブラケットには幅の広いプレートが付いています。また、取り付け後のレベル調整により、TVを時計回りと反時計回りに最大で3 °まで回転させ、完璧なレベルを確保できます。. 特長と利点. 壁面から引き出すことで、TVを左右に60 °回転可能. 幅広い壁面プレート. 取り付け後のレベル調整で、完璧なレベルを確保. Vesaに適合 注文コード48801613 品番141-8312
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は仕様16種類から選べます 他の種類を見る
仕様取付面:Wall●エクステンションアーム:あり●最大画面サイズ:90インチ●高さ:630mm●幅:885mm●RS Proソリッド咬合壁面マウント. RS Proソリッド咬合壁面マウントは、TVモニタ用の安定した、柔軟に調整可能な壁面マウントです。. TVブラケットには幅の広いプレートが付いています。また、取り付け後のレベル調整により、TVを時計回りと反時計回りに最大で3 °まで回転させ、完璧なレベルを確保できます。. 特長と利点. 壁面から引き出すことで、TVを左右に60 °回転可能. 幅広い壁面プレート. 取り付け後のレベル調整で、完璧なレベルを確保. Vesaに適合 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする