VGA Cable HD15 Male to Male - Monitor VG

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48801796 品番MXTMMHQ1M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

鮮明な画像を再現する3重同軸+ツイストペア線
高品質HD15コネクタと頑丈な造りのケーブル
高輝度で鮮明な映像をVGAモニタで再現する75Ωインピーダンス整合
応力緩和性を備えた高品質PVCモールドVGAコネクタ

用途
古くなった(または紛失した)VGAモニタケーブルの代わりに高品質VGA同軸ケーブルを使用
高解像度VGAモニタ(1920×1200)対応
仕様コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A タイプ:VGA●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ B サイズ:VGA●長さ:1m●外側シース材質:PVC●シース色:黒●ストランド径:28 AWG RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする