VISATON
VISATONの 電子部品(オンボード)
VISATONの 能動部品
VISATONの 集積回路(IC)
Visaton 小型スピーカー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
コイル抵抗:50Ω●サウンドレベル:71dB●定格出力:0.5W●リード長さ:24mm●寸法:16 (Dia.) x 3.5mm●直径:16mm●高さ:3.5mm●Visaton 1.6 cmミニチュアスピーカー50 Ω. このミニスピーカーは、超小型デバイス、モデル構築、及び信号出力に最適です。 ケーブルの被覆はすでに剥いてあるので簡単に接続できます。. 特長と利点:. 小型 糊代は前面 被覆剥き済みケーブル接続
注文コード
48802033
品番
K 16, 50 OHM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コイル抵抗:50Ω●サウンドレベル:71dB●定格出力:0.5W●リード長さ:24mm●寸法:16 (Dia.) x 3.5mm●直径:16mm●高さ:3.5mm●Visaton 1.6 cmミニチュアスピーカー50 Ω. このミニスピーカーは、超小型デバイス、モデル構築、及び信号出力に最適です。 ケーブルの被覆はすでに剥いてあるので簡単に接続できます。. 特長と利点:. 小型 糊代は前面 被覆剥き済みケーブル接続
RoHS指令(10物質対応)
対応