VISATON
VISATONの 電子部品(オンボード)
VISATONの 能動部品
VISATONの 集積回路(IC)
Visaton 小型スピーカー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
仕様
サウンドレベル:74dB●トーンタイプ:外部駆動●定格出力:0.5W●寸法:23 x 8.6mm●直径:23mm●高さ:8.6mm●丸形基板実装ミニチュアスピーカ. 丸形基板実装磁気スピーカ 高音声出力 作動には外部駆動回路が必要
注文コード
48802058
品番
K 23 PC 8OHM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
サウンドレベル:74dB●トーンタイプ:外部駆動●定格出力:0.5W●寸法:23 x 8.6mm●直径:23mm●高さ:8.6mm●丸形基板実装ミニチュアスピーカ. 丸形基板実装磁気スピーカ 高音声出力 作動には外部駆動回路が必要
RoHS指令(10物質対応)
対応