K 36 WP, 8 OHM Visaton 小型スピーカー VISATON 48802067

Visaton 小型スピーカー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(48個)仕様コイル抵抗:8Ω●サウンドレベル:77dB●定格出力:1W●寸法:36 (Dia.) x 6mm●直径:36mm●高さ:6mm●IP65、EN60068-2-1 / EN 50155. Visaton 3.6 cmミニチュアスピーカー8 Ω. 3.6 cmミニスピーカーは、低温環境に最適です。特に湿度が高く悪条件の屋外用途に適しています。. 特長と利点:. ; プラスチックバスケット ; プラスチックMylarダイアフラム ; バランスのよい周波数応答 ; 優れた音声再現 ; IP65注文コード48802067品番K 36 WP, 8 OHM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
仕様コイル抵抗:8Ω●サウンドレベル:77dB●定格出力:1W●寸法:36 (Dia.) x 6mm●直径:36mm●高さ:6mm●IP65、EN60068-2-1 / EN 50155. Visaton 3.6 cmミニチュアスピーカー8 Ω. 3.6 cmミニスピーカーは、低温環境に最適です。特に湿度が高く悪条件の屋外用途に適しています。. 特長と利点:. ; プラスチックバスケット ; プラスチックMylarダイアフラム ; バランスのよい周波数応答 ; 優れた音声再現 ; IP65RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする