内容量1袋(48個)仕様コイル抵抗:50Ω●サウンドレベル:77dB●定格出力:1W●寸法:36 (Dia.) x 6mm●直径:36mm●高さ:6mm●IP65、EN60068-2-1 / EN 50155. Visaton 3.6 cmミニチュアスピーカー8 Ω. 3.6 cmミニスピーカーは、低温環境に最適です。特に湿度が高く悪条件の屋外用途に適しています。. 特長と利点:. ; プラスチックバスケット ; プラスチックMylarダイアフラム ; バランスのよい周波数応答 ; 優れた音声再現 ; IP65注文コード48802076品番K 36 WP 50 OHM