内容量1個
仕様コイル抵抗:8Ω●サウンドレベル:84dB●定格出力:0.5W●リード長さ:0.8mm●寸法:28 (Dia.) x 6.2mm●直径:28mm●高さ:6.2mm●Visaton 2.8 cmミニチュアスピーカー. Visatonミニチュアスピーカーは、スペースが限られている用途に最適です。 信号出力機器に使用できます。. 特長と利点:. ; ポリカーボネート製メンブレン ; 丸型プラスチック製バスケット ; 密閉型エンクロージャに組み込んだ場合の前面のIP保護等級
注文コード48802094
品番2830