Visaton 小型スピーカー

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コイル抵抗:8Ω●サウンドレベル:84dB●定格出力:2W●リード長さ:9mm●寸法:50 (Dia.) x 18mm●直径:50mm●高さ:18mm●IP65、EN60068-2-1 / EN50155. Visaton 5cm K 50 WPTミニスピーカー8 Ω. 幅広い周波数応答と優れた音声再現性能を備えた5 cmのミニスピーカーです。 K50 WPTミニスピーカーは、屋外用途や、高湿度などの周囲条件が悪い場合に最適です。. 特長と利点:. ; プラスチックバスケット ; プラスチックダイアフラム ; 屋外用途に最適 ; IP65 注文コード48802103 品番K 50 WPT, 8 OHM
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は仕様・内容量8種類から選べます 他の種類を見る
仕様コイル抵抗:8Ω●サウンドレベル:84dB●定格出力:2W●リード長さ:9mm●寸法:50 (Dia.) x 18mm●直径:50mm●高さ:18mm●IP65、EN60068-2-1 / EN50155. Visaton 5cm K 50 WPTミニスピーカー8 Ω. 幅広い周波数応答と優れた音声再現性能を備えた5 cmのミニスピーカーです。 K50 WPTミニスピーカーは、屋外用途や、高湿度などの周囲条件が悪い場合に最適です。. 特長と利点:. ; プラスチックバスケット ; プラスチックダイアフラム ; 屋外用途に最適 ; IP65 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする