TDSO1150 Vishay 7セグメント VISHAY 48802453

Vishay 7セグメント

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋(5個)仕様ディスプレイタイプ:7セグメント 、 文字数:1 、 LED色:赤-オレンジ 、 セグメント数:7 、 主波長:625 nm 、 文字幅:4.7mm 、 文字高さ:7mm 、 共通接続:アノード 、 実装タイプ:スルーホール実装 、 外寸高さ:6mm 、 光度:3 mcd 、 表面色:グレイ 、 電力消失:400mW 、 動作温度 Min:-40℃ 、 7セグメントLEDディスプレイ、Vishay. Vishay製の1桁、7セグメントLEDディスプレイです。注文コード48802453品番TDSO1150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様ディスプレイタイプ:7セグメント 、 文字数:1 、 LED色:赤-オレンジ 、 セグメント数:7 、 主波長:625 nm 、 文字幅:4.7mm 、 文字高さ:7mm 、 共通接続:アノード 、 実装タイプ:スルーホール実装 、 外寸高さ:6mm 、 光度:3 mcd 、 表面色:グレイ 、 電力消失:400mW 、 動作温度 Min:-40℃ 、 7セグメントLEDディスプレイ、Vishay. Vishay製の1桁、7セグメントLEDディスプレイです。RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする