VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 受動部品
VISHAYの 光エレクトロニクス製品
Vishay 7セグメント
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
仕様
ディスプレイタイプ:7セグメント●文字数:1●LED色:緑●セグメント数:7●主波長:575 nm●文字幅:4.7mm●文字高さ:7mm●共通接続:カソード●実装タイプ:スルーホール実装●外寸高さ:6mm●光度:6 mcd●表面色:グレイ●電力消失:400mW●順方向電流:17mA●7セグメントLEDディスプレイ、Vishay. Vishay製の1桁、7セグメントLEDディスプレイです。
注文コード
48802469
品番
TDSG1160
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥79,178
販売価格(税別)
¥
71,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
20
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ディスプレイタイプ:7セグメント●文字数:1●LED色:緑●セグメント数:7●主波長:575 nm●文字幅:4.7mm●文字高さ:7mm●共通接続:カソード●実装タイプ:スルーホール実装●外寸高さ:6mm●光度:6 mcd●表面色:グレイ●電力消失:400mW●順方向電流:17mA●7セグメントLEDディスプレイ、Vishay. Vishay製の1桁、7セグメントLEDディスプレイです。
RoHS指令(10物質対応)
対応