Vishay Foil Resistors
Vishay Foil Resistorsの 電子部品(オンボード)
Vishay Foil Resistorsの 能動部品
Vishay Foil Resistorsの 集積回路(IC)
Vishay Foil Resistors シャント抵抗器,メタルストリップ,金属板抵抗器, 6332サイズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1セット(100個)
注文コード
48802819
品番
Y14870R10000B9R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
仕様
CSMシリーズ2512型. CSMシリーズ高精度電流センサ金属ストリップSMD電力抵抗器です。. バルクメタル技術 抵抗5 mΩ〜 定格電力1 W TCR最大0 ±15 ppm/℃
長さ(mm)
6.35
寸法(mm)
6.35×3.175×0.635
高さ(mm)
0.64
奥行(mm)
3.18
シリーズ
CSM
定格電力(W)
1
許容差
±0.1%
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-65〜+170
パッケージ/ケース
2512
最小温度係数(ppm/℃)
-15
テクノロジー
メタルストリップ
温度係数(ppm/℃)
±15
抵抗(mΩ)
100