仕様CSMSシリーズ2512チップ形式メタルストリップ抵抗器. CSMSシリーズ高精度電流感知メタルストリップSMDパワー抵抗器には、4種類の端子構成があります。. バルクメタル技術 0.05 %の優れた安定性 電力定格1 W TCR最大0 ±15 ppm/℃
長さ(mm)6.35
寸法(mm)6.35×3.175×0.635
高さ(mm)0.64
奥行(mm)3.18
シリーズCSMS
定格電力(W)1
許容差±1%
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-65〜+170
終端スタイルフラットコンタクト
パッケージ/ケース2512
最小温度係数(ppm/℃)-15
テクノロジーメタルストリップ
温度係数(ppm/℃)±15
抵抗(mΩ)100