Vishay Foil Resistors シャント抵抗器,メタルストリップ,金属板抵抗器, 6332サイズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 シリーズCSMS 注文コード48802837 品番Y44870R10000F9R
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品はシリーズ・内容量など7種類から選べます 他の種類を見る
仕様CSMSシリーズ2512チップ形式メタルストリップ抵抗器. CSMSシリーズ高精度電流感知メタルストリップSMDパワー抵抗器には、4種類の端子構成があります。. バルクメタル技術 0.05 %の優れた安定性 電力定格1 W TCR最大0 ±15 ppm/℃ 長さ(mm)6.35 寸法(mm)6.35×3.175×0.635 高さ(mm)0.64 奥行(mm)3.18 シリーズCSMS 定格電力(W)1 許容差±1% RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-65〜+170 終端スタイルフラットコンタクト パッケージ/ケース2512 最大温度係数(ppm/℃)15 テクノロジーメタルストリップ 温度係数(ppm/℃)±15 抵抗(mΩ)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする