仕様CSMシリーズ2512型. CSMシリーズ高精度電流センサ金属ストリップSMD電力抵抗器です。. バルクメタル技術 抵抗5 mΩ〜 定格電力1 W TCR最大0 ±15 ppm/℃
長さ(mm)6.35
寸法(mm)6.35×3.175×0.635
高さ(mm)0.64
奥行(mm)3.18
シリーズCSM
定格電力(W)1
許容差±0.1%
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-65〜+170
終端スタイルSMD
パッケージ/ケース2512
最小温度係数(ppm/℃)-15
テクノロジーメタルストリップ
温度係数(ppm/℃)±15
抵抗(mΩ)50