Y08500R01000F9R Vishay Foil Resistors シャント抵抗器,金属箔抵抗器 Vishay Foil Resistors 48803029

Vishay Foil Resistors シャント抵抗器,金属箔抵抗器

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 シリーズVCS 注文コード48803029 品番Y08500R01000F9R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はシリーズ・内容量など27種類から選べます 他の種類を見る
仕様VCS1625シリーズ高精度電流検出チップ抵抗器. VishayのVS1625シリーズの精密抵抗器は、ケルビン接続用の4つのパッドが付いた表面実装型です。 VS1625の精密抵抗器は、同等のサイズの他の抵抗の技術と比較すると、優れた性能特性を発揮します。 抵抗パッドの脚を介して放熱が発生するように設計 トレースやボードパッドには経費を削減しないようお勧めします。 適した用途には、自動テスト装置、電子ビーム記録装置、強制バランス型電子秤、高精度の計測、電流検出、軍事、医療があります。. 1 nsの立ち上がり時間でリンギングを防止 優れた安定性 スズ / 鉛めっきの他に、鉛フリーの端子も用意 短時間の過負荷 非静電容量型の設計 無誘導性設計 長さ(mm)6.35 寸法(mm)6.35×4.06×1.02 ケース形状メタル 高さ(mm)1.02 奥行(mm)4.06 シリーズVCS 定格電力(W)0.5 抵抗(MΩ)10 許容差±1% 動作温度範囲(℃)-55〜+125 終端スタイルフラットコンタクト テクノロジー金属箔 温度係数(ppm/℃)±50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする