※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

C312 圧縮コイルばね Cシリーズ アキュレイト 48803142 C312 圧縮コイルばね Cシリーズ アキュレイト 48803142

圧縮コイルばね Cシリーズ

(4件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2個) 注文コード 48803142 品番 C312
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

(社)日本ばね工業会制定の規格を基に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し配列した規格です。

外径OD(Φmm)36.0 自由高(mm)57.0 ばね定数(N/mm)5.374 材質SUS304WPB 線径d(Φmm)3.20 ばねの種類圧縮コイルばね 許容荷重(N)160.83 用途OA機器用、電子部品、自転車部品、電化製品、玩具、産業機器等 寸法H1(mm)39.1 寸法H2(mm)27.07 総巻数(巻)6.75 密着高さ(mm)21.60 RoHS指令(10物質対応)対応 基準荷重N(kgf)96.11

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-12
用途:
LSD調整
サービス業

デフロックの効き具合の調整に便利です。サイズや強度もジャストフィットしています。

対象商品:
48801033
2018-08-16
用途:
精密機器の部品に
サービス業

当方の知識不足で反発力が無さすぎた。もうチョットバネを勉強せなアカン。

対象商品:
48802327
2015-09-15
用途:
同じもの交換

以前より少し固くなりました、

2013-09-16
用途:
圧力弁

@ 外径
A 内径
B 自由高さ

C 線径 を選ぶ場所がないので、多くの貴社の押しバネカタログで、注文できません

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見頂きましてありがとうございます。
線径につきましては各注文コード毎に記載しておりましたが、一覧でも確認できる様、表記を見直すように致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする