仕様VSMPシリーズ超高精度ZホイルラップアラウンドSMDチップ抵抗器. VSMPシリーズ超高精度Zホイルラップアラウンド表面実装チップ抵抗器は、様々な環境条件下で高い信頼性と極めて安定した性能を発揮します。 VSMPのフルラップアラウンド型終端を使用すれば、製造プロセス中の安全な取り扱いを保証できるうえ、何度も熱が加わる場合も安定性を維持できます。 VSMP抵抗器の用途: 自動テスト機器(ATE)、高精度計測、ラボ、産業用及び医療用途、オーディオ、EB用途、軍及び航空宇宙用途、ダウンホール計測、通信など
長さ(mm)2.03
寸法(mm)2.03×1.27×0.64
高さ(mm)0.64
奥行(mm)1.27
シリーズVSMP
定格電力(W)0.2
抵抗(Ω)10
許容差±0.25%
パッケージ/ケース0805
最小温度係数(ppm/℃)-0.2
テクノロジー金属箔
温度係数(ppm/℃)±0.2