Vishay Foil Resistors シャント抵抗器,金属箔抵抗器, 3216サイズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 抵抗(Ω)10 注文コード48803433 品番Y162510R0000C9R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は抵抗・内容量など25種類から選べます 他の種類を見る
仕様1206フォーマットVSMPシリーズ超高精度ZホイルSMDチップ抵抗器. VSMPシリーズ超高精度Zホイルラップアラウンド表面実装チップ抵抗器は、様々な環境条件下で高い信頼性と極めて安定した性能を発揮します。 このVSMPは完全ラップアラウンド型終端を備えているため、製造プロセス中の安全操作を保証できるうえ、 高温低温が繰り返されても安定した性能を発揮します。 VSMP抵抗器の用途: 自動テスト機器(ATE)、高精度計測、ラボ、産業用及び医療用途、オーディオ、EB用途、軍及び航空宇宙用途、ダウンホール計測、通信など 長さ(mm)3.2 寸法(mm)3.2×1.57×0.64 ケース形状モールド 高さ(mm)0.64 奥行(mm)1.57 シリーズVSMP 定格電力(W)0.33 抵抗(Ω)10 許容差±0.25% RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-55〜+150 パッケージ/ケース1206 テクノロジー金属箔 温度係数(ppm/℃)±0.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする