Y16252K50000T9R Vishay Foil Resistors シャント抵抗器,金属箔抵抗器, 3216サイズ Vishay Foil Resistors 48803476

Vishay Foil Resistors シャント抵抗器,金属箔抵抗器, 3216サイズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1個抵抗(kΩ)2.5注文コード48803476品番Y16252K50000T9R
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
仕様1206フォーマットVSMPシリーズ超高精度ZホイルSMDチップ抵抗器. VSMPシリーズ超高精度Zホイルラップアラウンド表面実装チップ抵抗器は、様々な環境条件下で高い信頼性と極めて安定した性能を発揮します。 このVSMPは完全ラップアラウンド型終端を備えているため、製造プロセス中の安全操作を保証できるうえ、 高温低温が繰り返されても安定した性能を発揮します。 VSMP抵抗器の用途: 自動テスト機器(ATE)、高精度計測、ラボ、産業用及び医療用途、オーディオ、EB用途、軍及び航空宇宙用途、ダウンホール計測、通信など長さ(mm)3.2寸法(mm)3.2×1.57×0.64ケース形状モールド高さ(mm)0.64奥行(mm)1.57シリーズVSMP抵抗(kΩ)2.5定格電力(W)0.33許容差±0.01%RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-55~+150パッケージ/ケース1206テクノロジー金属箔温度係数(ppm/℃)±0.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする