Vishay Foil Resistors 金属箔抵抗器 VARシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 注文コード48803783 品番Y07061K00000T9L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など5種類から選べます 他の種類を見る
仕様VARシリーズ超高精度Zホイルオーディオ抵抗器. VARシリーズ超高精度Zホイルオーディオ抵抗器は、信号パスのノイズや歪みを防止するために、慎重な固定抵抗器の選定が必要なハイエンドのオーディオ機器用に設計されています。 極めて低い抵抗素子の本質的非線形性を特長とするVARシリーズは、特に負荷寿命の安定性を高めるよう加工されています。 長さ(mm)6.35 寸法(mm)6.35×2.03×7.87 高さ(mm)2.03 奥行(mm)7.87 シリーズVAR 抵抗(kΩ)1 定格電力(W)0.4 許容差±0.01% 動作温度(℃)(Max)+125 RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルラジアル テクノロジー金属箔 温度係数(ppm/℃)±2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする