仕様VPR221シリーズ精密ホイル電力抵抗器 - TO-220パッケージ. VPR221シリーズ4リード精密ホイル電力抵抗器は、小型成形TO-220パッケージ内に収められています。 VPR221は、バルクメタルホイル構造により、高度な安定性、タイトな公差、高速応答時間を実現します。 抵抗値100 R以下の精密用途には、VPR221抵抗器を強くお勧めします。
長さ(mm)10.16
寸法(mm)10.16×3.81×15.62
ケース形状モールド
高さ(mm)3.81
奥行(mm)15.62
シリーズVPR221
定格電力(W)8
抵抗(Ω)10
許容差±0.01%
RoHS指令(10物質対応)対応
終端スタイルラジアル
パッケージ/ケースTO-220
最小温度係数(ppm/℃)-5
テクノロジー金属箔
温度係数(ppm/℃)±5