Y09261R00000F9L Vishay Foil Resistors 金属箔抵抗器 VPR221シリーズ Vishay Foil Resistors 48803817

Vishay Foil Resistors 金属箔抵抗器 VPR221シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード48803817品番Y09261R00000F9L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980
仕様VPR221シリーズ精密ホイル電力抵抗器 - TO-220パッケージ. VPR221シリーズ4リード精密ホイル電力抵抗器は、小型成形TO-220パッケージ内に収められています。 VPR221は、バルクメタルホイル構造により、高度な安定性、タイトな公差、高速応答時間を実現します。 抵抗値100 R以下の精密用途には、VPR221抵抗器を強くお勧めします。長さ(mm)10.16寸法(mm)10.16×3.81×15.62ケース形状モールド高さ(mm)3.81奥行(mm)15.62シリーズVPR221定格電力(W)8抵抗(Ω)1許容差±1%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルラジアルパッケージ/ケースTO-220リードピッチ(mm)2.54テクノロジー金属箔温度係数(ppm/℃)±5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする