Vishay Foil Resistors
Vishay Foil Resistorsの 電子部品(オンボード)
Vishay Foil Resistorsの 能動部品
Vishay Foil Resistorsの 集積回路(IC)
Vishay Foil Resistors 半固定抵抗器
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(25個)
シリーズ
1240
注文コード
48804018
品番
Y40531K00000J0L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
シリーズ・内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
6.35
寸法(mm)
6.35×4.45×6.35
高さ(mm)
6.35
取付方式
スルーホール
奥行(mm)
4.45
シリーズ
1240
定格電力(W)
0.25
回転数
21
許容差
±5%
RoHS指令(10物質対応)
対応
方位
上面調整
終端スタイル
はんだピン
温度係数(ppm/℃)
±10
最大抵抗(kΩ)
1