Vishay Foil Resistors 半固定抵抗器

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 シリーズ1280G 注文コード48804097 品番Y0056500R000K0L
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898
この商品はシリーズ・内容量など14種類から選べます 他の種類を見る
仕様Accutrim 1280Gシリーズ. Accutrim 1280Gシリーズ超高精度バルクメタルホイル抵抗器は、各種環境条件下での実績ある信頼性と優れた安定性を誇ります。 この3/4インチ長方形トリマポテンショメータシリーズは、リードスクリュー調整によるスムーズな一方向出力を実現しています。 また、事実上バックラッシュのない調整機構を備えており、迅速かつ正確に設定できるうえ、設定を目標値に正確に保持します。. Oリングを採り入れた設計により、あらゆる基板洗浄で液体の浸入を防止 金めっきの端子仕上げ 軸径(Φmm)2.79 長さ(mm)19.05 寸法(mm)19.05×4.83×6.86 高さ(mm)6.86 取付方式スルーホール 奥行(mm)4.83 シリーズ1280G 定格電力(W)0.75 回転数26 許容差±10% RoHS指令(10物質対応)対応 方位側面調整 終端スタイルはんだピン 温度係数(ppm/℃)±15 最大抵抗(Ω)500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする