Vishay MELF形金属皮膜固定抵抗器 MMU

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) シリーズMMU0102 注文コード48804429 品番MMU01020C1100FB300
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
この商品はシリーズ・内容量など388種類から選べます 他の種類を見る
仕様EN140401-803. MMU 0102 - 業務用. アドバンスド薄膜テクノロジ クラス0.25を超える高い総合安定性 圧入スチールキャップ、すずめっきニッケルバリヤ ニッケルバリヤ層の純Sn終端処理 リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応 長さ(mm)2.2 寸法(mm)1.1(Dia.)×2.2 ケース形状モールド シリーズMMU0102 定格電力(W)0.2 抵抗(Ω)110 許容差±1% RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-55〜+125 パッケージ/ケース0102 MELF テクノロジー薄膜 温度係数(ppm/℃)±50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする