仕様EN140401-803. MMA 0204 - 業務用. アドバンスド薄膜テクノロジ クラス0.25を超える高い総合安定性 圧入スチールキャップ、すずめっきニッケルバリヤ ニッケルバリヤ層の純Sn終端処理 リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応
長さ(mm)3.6
規格AEC-Q200
シリーズMMA
定格電力(W)0.25
抵抗(Ω)0
許容差±0%
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-55〜+125
終端スタイルはんだ
パッケージ/ケース0204
テクノロジー薄膜
最大動作電圧(V)200