画像準備中

Vishay MELF形金属皮膜固定抵抗器 SMM

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1リール(500個) シリーズSMM 注文コード48808419 品番SMM02040C1501FB3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はシリーズ・内容量など18種類から選べます 他の種類を見る
抵抗(kΩ)1.5 パッケージ/ケース0204 許容差±1% 定格電力(W)0.25 温度係数(ppm/K)±50 テクノロジー薄膜 規格AEC-Q200 長さ(mm)3.6 シリーズSMM 動作温度範囲(℃)-55〜+125 終端スタイルはんだ ケース形状モールド 仕様MiniMELF 1 % 0.25 W SMD抵抗器. SMD金属皮膜抵抗器は、時間が経過しても優れた安定性を必要とする用途に推奨されます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする