VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 能動部品
VISHAYの 集積回路(IC)
Vishay MELF形金属皮膜固定抵抗器 SMM
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(3000個)
シリーズ
SMM
注文コード
48809198
品番
SMM02040C1001FB3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
シリーズ・内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
抵抗(kΩ)
1
パッケージ/ケース
0204
許容差
±1%
定格電力(W)
0.25
温度係数(ppm/K)
±50
テクノロジー
薄膜
規格
AEC-Q200
長さ(mm)
3.6
シリーズ
SMM
動作温度範囲(℃)
-55〜+125
終端スタイル
はんだ
ケース形状
モールド
仕様
MiniMELF 1 % 0.25 W SMD抵抗器. SMD金属皮膜抵抗器は、時間が経過しても優れた安定性を必要とする用途に推奨されます。
RoHS指令(10物質対応)
対応