VISHAY
Vishay MELF形金属皮膜固定抵抗器 MMB
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1袋(25個)
シリーズ
MMB0207
注文コード
48811429
品番
MMB02070C1502FB200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
シリーズ・内容量
など
69
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
EN140401-803. MMB 0207 - 業務用. アドバンスド薄膜テクノロジ クラス0.25を超える高い総合安定性 圧入スチールキャップ、すずめっきニッケルバリヤ ニッケルバリヤ層の純Sn終端処理 リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応
長さ(mm)
5.8
寸法(mm)
2.2(Dia.)×5.8
ケース形状
モールド
シリーズ
MMB0207
抵抗(kΩ)
15
定格電力(W)
0.4
許容差
±1%
動作温度範囲(℃)
-55~+125
パッケージ/ケース
0207 MELF
テクノロジー
薄膜
温度係数(ppm/℃)
±50