Vishay MELF形炭素皮膜固定抵抗器 CMA

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) シリーズCMA 0204 注文コード48812059 品番CMA02040X1201GB300
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439
この商品はシリーズ・内容量など51種類から選べます 他の種類を見る
仕様CMA 0204シリーズ. 高度なパルス負荷機能により、サージパルスからのシグナルや本線入力から回路を保護 高レベルの電磁波干渉や静電気放電にさらされる回路にも最適 用途は、自動車、通信、産業及び医療機器のあらゆる分野など 長さ(mm)3.6 寸法(mm)1.4(Dia.)×3.6 ケース形状モールド シリーズCMA 0204 抵抗(kΩ)1.2 定格電力(W)0.25 許容差±2% RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-55〜+155 パッケージ/ケース0204 MELF テクノロジーカーボンフィルム

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする