VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 能動部品
VISHAYの 集積回路(IC)
Vishay MELF形炭素皮膜固定抵抗器 CMA
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1リール(500個)
シリーズ
CMA
注文コード
48812217
品番
CMA02040X2201GB300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
シリーズ・内容量
など
51
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
CMA 0204シリーズ. 高度なパルス負荷機能により、サージパルスからのシグナルや本線入力から回路を保護 高レベルの電磁波干渉や静電気放電にさらされる回路にも最適 用途は、自動車、通信、産業及び医療機器のあらゆる分野など
長さ(mm)
3.6
規格
AEC-Q200
シリーズ
CMA
抵抗(kΩ)
2.2
定格電力(W)
0.25
許容差
±2%
動作温度範囲(℃)
-55〜+125
終端スタイル
はんだ
パッケージ/ケース
0204
テクノロジー
カーボンフィルム
最大動作電圧(V)
200